CNMG 120416 HB7130-2

Art-nr: 250162 HB7130-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    130,86  SEK / st.
  • Från 10st.
    109,11  SEK / st.
på begäran
I lager
428 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120416
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 240 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250162 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263121381

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen