CNMG 09T308 HB7130-2

Art-nr: 250052 HB7130-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    110,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    92,23  SEK / st.
på begäran
I lager
448 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 09T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250052 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263121374

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen