Invändig skärhållare stål 32/12 mm

Art-nr: 250042 32/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A32U PCKNR/L12
Inställningsvinkel κ 75 grad
Passande vändskär CN.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Spännhöjd L2 31 mm
totallängd L 350 mm
Underläggsplatta 259031 2
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250042 32/12
EAN/GTIN 4045197710987

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär