{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R PCLNR/L09 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CN.. 09T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17 mm | |
Spännhöjd L2 | 23 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Underläggsplatta | 259031 27 | |
Hävarm | 259015 10 | |
Hävarmsskruv | 259018 12 | |
Fjäder-sats | 259044 4 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 250037 25/09 | |
EAN/GTIN | 4045197654397 |