• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Eco-spännhållare DCLNL 95°, för vändskärplattor CN.., vänster

Art-nr.: 250005 16/09

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Invändig ja
ISO-kod hållare DCLNR/L 1616X09
Passande vändskär CN.. 09T3..
Funktionsbredd L4 23 mm
Huvudängd L1 27 mm
totallängd L 74 mm
Underläggsplatta 259033 7
Skruv för underläggsplatta 259027 5
Klamp, skruv, fjäder 259036 13
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 250005 16/09
EAN/GTIN 4045197926944
Tillverkarens nummer 250005 16/09
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.
Med friytekylning.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.