KOMET® UniTurn® stickborrstång, höger 8/2 mm

Art-nr: 240154 8/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål från ⌀ Dmin 8 mm
Spårbredd w 2 mm
Effektiv längd 15 mm
Invändig ja
Skaft-⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximalt stickdjup tmax 2,5 mm
passande klämhållare nr 240100 12/8; 16/8
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/v
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240154 8/2
EAN/GTIN 4047109072374
Tillverkarens nummer H52 82150.2082

Användningstabell

Aluminium, plast
N
145
Alu (kortspånig)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.
Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    ⌀ Dmin / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen