VHM-brotschhuvud HPC H7 rosfritt stål Genomgående hål 19,201-X mm

Art-nr: 239730 19,201-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
⌀-Område 19,201 mm - 20,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Borrtolerans H7
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Semi Standard ja
Hållarstorlek 16 mm
Skärlängd l1 14 mm
huvudets längd l 26 mm
Antal skär Z 8
passande grundhållare GARANT TopCut
Produktslag Skärinsats för brotschning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239730 19,201-X
EAN/GTIN 4062406606572

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål.
För HPC-/HSC-brotschning.

Anmärkning:

Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
Leveranstid: 4 veckor
Minsta orderkvantitet: 1 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla
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
    Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen