Borrstång 19,8 mm

Art-nr: 236677 19,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 19,8
Skaftutförande  DIN 1835 A
Invändig ja
Minimidiameter dmin 18,8 mm
Inställningsområde med excenterspännhylsa 19,5 mm - 20,3 mm
Utkragningslängd L1 33 mm
totallängd Ltot 148 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679 16
Passande vändskär 260142 HB725
Skruvsats förvändskär 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236677 19,8
EAN/GTIN 4045197769220

Benämning

Användningsdata:

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell ⌀ i kombination med excenterspännhylsor nr 236679 .
För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

Anmärkning:

Den ⌀ som ska upprymmas får inte vara mindre än ⌀ dmin..

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen