KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 39,2 mm

Art-nr: 236602 39,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 39,2
Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 200 mm
Utkragningslängd LA 228 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 68 mm
ISO-kod vändskär SOGX 120408 42-...
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236602 39,2
EAN/GTIN 4047109205833
Tillverkarens nummer U45 33920

Benämning

Utförande:

  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236609.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Rekommendation:

Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

Anmärkning:

Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.
Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen