• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

KOMET® vändskär, BK6130, Beteckning typ W83: 39-210

Art-nr.: 236565 39-210

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W83 Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 110508
Beteckning 39-210
Sort BK6130
Typ GG(G)
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,22 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 236565 39-210
EAN/GTIN 4047109204737
Tillverkarens nummer W83 39210.086130
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Användningstabell

GG(G)
K
160
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500235505.
Bör ej användas som centrumskär!
Endast för KUB Centron Powerline.