{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 21 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 45 mm | |
Utkragningslängd LA | 64 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 120 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235000 21 | |
EAN/GTIN | 4062406252816 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 21 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 701,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 511,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 070306 |
Nominell⌀ D | 21 | 21 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |