Borrinsats med urspetsning HSS-E-PM 60 mm

Art-nr: 232286 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
96 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Spetsvinkel: 132

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 60 mm
Sort TiAlN
Skärmaterial HSS E PM
Spetsvinkel 132 grad
för stomtyp 48
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,5 mm/v
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,36 mm/v
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning TiAlN
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232286 60
EAN/GTIN 4045197593801

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Utbytbart hårdmetallskär för universell användning. Ingen omslipning.
Med spånbrytare. Spetsigt skär för hög stabilitet och självcentrering.
För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar, utförande med HM-skär och 180°-skär kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen