{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 31,8 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX7 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232245 12 | |
EAN/GTIN | 4045197658067 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 12
på begäran
I lager
35 styck i lager
3 389,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 078,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 |
Utförande | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 16 |
Skaftlängd Ls | 50 | 48 |
Effektiv längd L1 | 31,8 | 38 |