HiPer-Drill skärinsats M7 24 mm

Art-nr: 231660 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 24 mm
Sort HB7725
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 24
Matning f i GG(G) 0,41 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231660 24
EAN/GTIN 4045197714558

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen