{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 154 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,16 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 73 mm | |
Passande vändskär | BD.. 11T3 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227310 80/7 | |
EAN/GTIN | 4960664449002 | |
Tillverkarens nummer | THN03409 |