Hörnfräs 90° MEC11T 40/5 mm

Art-nr: 227310 40/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 10 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 34 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 74 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
Rampningsvinkel αmax 0,35 grad
Rampningslängd L för αmax 33 mm
Passande vändskär BD.. 11T3
Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227310 40/5
EAN/GTIN 4960664437474
Tillverkarens nummer THN03400

Benämning

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen