• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hörnfräsar 90° MEC11T med cylinderskaft, för vändskärplattor BD..

Art-nr.: 227300 16/2
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
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftform Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
största skärdjup ap max 10 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
⌀ D3 10 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 26 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
Rampningsvinkel αmax 1,27 grad
Rampningslängd L för αmax 9 mm
Passande vändskär BD.. 11T3
Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227300 16/2
EAN/GTIN 4960664396047
Tillverkarens nummer THN03151
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Benämning

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.