Hörnfräs 90° MEW 20/3 mm

Art-nr: 225200 20/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 10 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär LOMU..
Vändskärsstorlek 10
Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225200 20/3
EAN/GTIN 4960664648108
Tillverkarens nummer THN05011

Benämning

Utförande:

4 skäreggar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen