{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 47,5 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 173 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229700 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 222800 160/12 | |
EAN/GTIN | 4960664602469 | |
Tillverkarens nummer | THN04494 |