{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 87 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,6 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 34,4 mm | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsskruv | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222065 52/5 | |
EAN/GTIN | 4960664719617 | |
Tillverkarens nummer | THN07661 |