X.LT...ER-D411 12 mm

Art-nr: 221930 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    475,63  SEK / st.
  • Från 10st.
    396,32  SEK / st.
på begäran
I lager
65 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT120512-ER-D411
Vändskärsstorlek 12
Typ INOX; Ti
Hörnradie 1,2 mm
Sort X500
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,73 mm
Matning fz per tand 0,3 mm - 1,4 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221930 12
EAN/GTIN 4059782506374
Tillverkarens nummer 5652248

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare