Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 1,5 mm 80/5 mm

Art-nr: 218422 80/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 20 mm
Spänndiameter d1 40 mm
Grundhållardiameter d2 40 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 51,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 52 mm
Total längd Ltot för ap 3,1 mm 52,8 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär XC.. 1113
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218422 80/5
EAN/GTIN 4045197533784

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.
Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär