{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Bredd ap | 1,5 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Skärmaterial | Stål | |
Invändig | nej | |
maximalt inskärsdjup ae max | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
Passande vändskär | XC.. 1113 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218415 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406238582 |