{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
efektivno število rezil Zef | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 4 | |
Višina utora ap | 22 mm | |
⌀ vratu d1 | 27 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 56 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.T 120408 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 218300 50/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608307 |