Sågblad PolySAW-G Bredd ap = 1 mm 80 mm

Art-nr: 218220 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 80 mm
Beläggning TiAlN
Typ grundhållare 19/30
Antal skär Z 40
Skivbredd E 6 mm
Ingreppsdjup ae max per snitt 25 mm
Matning fz 0,015 mm
Material VHM
Skaft med hål
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218220 80
EAN/GTIN 2050001737236
Tillverkarens nummer 164424

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

För kapning, sågning och spårfräsning.
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar