Frässkär för invändig gänga 60° 1,25 mm

Art-nr: 218058 1,25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 006,62  SEK / st.
  • Från 2st.
    838,89  SEK / st.
på begäran
I lager
45 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 1,25 mm
Sort HB7735
Skärmaterial VHM
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Vändskärsstorlek 24 mm
Beläggning TiAlN
Användning inomhus/utomhus Invändig
Antal skär Z 20
Skärriktning höger och vänster
Helprofil Ja
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218058 1,25
EAN/GTIN 4045197447326

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
25
Stål < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabila frässkär för höga matningar och hög produktivitet.
Enskärigt

Användningsdata:

För metriska, invändiga gängor 60° enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

Anmärkning:

Var noga med att använda enhetlig sida av gängskären vid montering, annars blir gängan defekt! (Sidorna är utförda med resp. utan markering).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen