Högeffektiv gängfräs 19/44 mm

Art-nr: 218050 19/44
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Effektiv ⌀ 19 mm
Utkragningslängd L1 44 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Invändig ja
Vändskärsstorlek 25
Antal skär Z 2
totallängd Ltot 104 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Fixeringsskruv 219926
Antal spånspår 2
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218050 19/44
EAN/GTIN 4045197412508

Benämning

Utförande:

HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.

Användningsdata:

Universellt användbar för ut- och invändiga höger- och vänstergängor. För genomgående hål och bottenhål.

Anmärkning:

Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.
Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar < 5.
Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940  strl. CP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Effektiv ⌀ / utkragningslängd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen