{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Effektiv ⌀ | 37 mm | |
Utkragningslängd L1 | 58 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Invändig | ja | |
Vändskärsstorlek | 27 | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Kläm-skruv | 219925 | |
Antal spånspår | 1 | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 218000 37/58 | |
EAN/GTIN | 4045197411877 |