Gängfräshållare 11,5/20 mm

Art-nr: 218000 11,5/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Effektiv ⌀ 11,5 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Invändig ja
Vändskärsstorlek 11
Antal skär Z 1
totallängd L 85 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Kläm-skruv 219923
Antal spånspår 1
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218000 11,5/20
EAN/GTIN 4045197411815

Benämning

Användningsdata:

  • För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
  • För gängor till genomgående hål och bottenhål.
  • Universalskär för vänster- och högergängor.
  • Inga spånproblem − bara korta spån bildas.
  • Lågt skärtryck.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Effektiv diameter DW / utkragande längd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen