{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gängstigning | 2 mm | |
| Sort | HB7720 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| skärgeometri | Fullprofil | |
| Användning | Invändig | |
| Utvändig-⌀ D | 17,5 mm | |
| djup (Dj) | 1,159 mm | |
| skärtjocklek E | 3,5 mm | |
| för gänga ≥ | M24×2 | |
| Typ | 02 | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Skärriktning | höger och vänster | |
| Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
| Artikelnummer | 217505 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197217530 | |
| Tillverkarens nummer | 217505 2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |