APKT 1604 PDER UNI

Art-nr: 215764 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    123,49  SEK / st.
  • Från 10st.
    102,97  SEK / st.
på begäran
I lager
1 834 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APKT 1604 PDER
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBM025
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 5,76 mm
Beläggning belagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215764 UNI
EAN/GTIN 4067263982050

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
290
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.