• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

APEX 160404 PDFR, HB7510, Typ: ALU

Art-nr.: 215720 ALU
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    205,85 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    171,58 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
3 655 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APEX 160404 PDFR
Typ ALU
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
plattans tjocklek 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215720 ALU
EAN/GTIN 4045197410900
Tillverkarens nummer 215720 ALU
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.