Hörnfräs 90° 50/5 mm

Art-nr: 215717 50/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär AP.. 16..
Skruvsats förvändskär 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215717 50/5
EAN/GTIN 4062406394981

Benämning

Utförande:

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.
Utan invändig kylning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär