APMT 060220 FR ALU

Art-nr: 215626 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    177,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    148,26  SEK / st.
på begäran
I lager
137 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 060220 FR
Typ ALU
Hörnradie 2 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215626 ALU
EAN/GTIN 4045197707932

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare