GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC 20/3 mm

Art-nr: 215560 20/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 40 mm
totallängd Ltot 90 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 37 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
spiralfräsning ap 1,7 mm
Rampningsvinkel αmax 1,19 grad
Rampningslängd L för αmax 14,5 mm
Passande vändskär AP.. 1335..
Skruvsats förvändskär 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215560 20/3
EAN/GTIN 4045197408853

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfrora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen