SOMT 09T304 TR ST1400

Art-nr: 215073 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    250,10  SEK / st.
  • Från 10st.
    208,51  SEK / st.
på begäran
I lager
3 610 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 09T304 TR
Typ ST1400
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,97 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215073 ST1400
EAN/GTIN 4045197554437

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
400
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
235
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
205
INOX < 900 N/mm²
M
290
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare