SOMT 120504 PDER INOX

Art-nr: 214874 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    225,79  SEK / st.
  • Från 10st.
    188,24  SEK / st.
på begäran
I lager
547 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 120504 PDER
Typ INOX
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,17 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214874 INOX
EAN/GTIN 4045197716422

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare