Fräsvändskär ⌀ 12 mm TI

Art-nr: 212650 TI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    556,79  SEK / st.
  • Från 10st.
    464,03  SEK / st.
på begäran
I lager
233 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7935
Skärmaterial VHM
Matning fz i kortspånande aluminium 0,2 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,2 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,15 mm
Matning fz i titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212650 TI
EAN/GTIN 4045197712400

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare