RDHW 1003 MOTN UNI

Art-nr: 212255 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    131,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    109,67  SEK / st.
på begäran
I lager
6 032 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHW 1003 MOTN
Typ UNI
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212255 UNI
EAN/GTIN 4045197302502

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare