HM-hållare konfigureringsbar 20 mm

Art-nr: 212000 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
för skärhuvudsdiameter D 20 mm
Invändig ja
minimal frigörbar ytterdiameter d1 19,8 mm
totallängd L 195 mm
Effektiv längd L1 40 mm
Skaftdiameter DS h6 20 mm
rekommenderat åtdragningmoment 25 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212000 20
EAN/GTIN 4045197659248

Benämning

Utförande:

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.
Systemrundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.
Skaftet slipat i h6 längs hela sin längd − för individuell kapning och avfasning.

Anmärkning:

Maximalt fräsdjup = L1 + I; I = se mått för kopierfräsar: Nr 210050210410.
Chucknyckel = nr 219987.
Insats för momentnyckel = nr 219986.
Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.
Skaftet kan avfasas ned till ⌀ d1 min.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla