Kopierfräs 93° 25/3 mm

Art-nr: 211852 25/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 93
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 93 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M12
spiralfräsning ⌀ Dmin 48 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
spiralfräsning ap 3,5 mm
Rampningsvinkel αmax 4,01 grad
Rampningslängd L för αmax 21,4 mm
Passande vändskär VDGT 11T2..
Skruvsats förvändskär 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211852 25/3
EAN/GTIN 4045197648594

Benämning

Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,9 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen