Hållare cylindrisk 20 mm

Art-nr: 210580 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
för skärhuvudsdiameter D 20 mm
fäste HSK-A 63
Invändig ja
Utvändig diameter d1 19,8 mm
utkragningslängd A-mått 56 mm
Effektiv längd L1 30 mm
rekommenderat åtdragningmoment 25 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210580 20
EAN/GTIN 4045197522887

Benämning

Utförande:

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.
Systemrundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Anmärkning:

Maximalt fräsdjup = L1 + I; I = se mått för kopierfräsar: Nr 210050210410.
Chucknyckel = nr 219987.
Insats för momentnyckel = nr 219986.
Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla