{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 16 mm | |
Skärlängd L2 | 9 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 | 3,6 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Fri längd | 16 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210360 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523433 |