{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 0,4 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 0,32 mm | |
Skärradie R1 | 0,2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 8 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,37 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,007 mm | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 0,08 | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 209791 0,4X8 | |
EAN/GTIN | 4045197919809 |