HM-fasfräs för avgradning 90° 6 mm

Art-nr: 208111 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
746 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 4
Matningsriktning horisontell och sned
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
mått S 4,2 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Fasfräsning 45 grad
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Hörnfasvinkel 45 grad
Produktslag Avgradare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208111 6
EAN/GTIN 4045197199713

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tolerans: Mått S = ± 0,1 mm, spetsvinkel ± 10 vinkelminuter.

Användningsdata:

Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.