{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 7 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208105 10 | |
EAN/GTIN | 4045197858764 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 90° 10 mm
på begäran
I lager
370 styck i lager
732,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
557,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
390,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 508 styck i lager
459,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
576 styck i lager
722,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | TiAlN | TiSiN |
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | N | N | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
mått S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |
Fasfräsning | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |