HM-tunnfräs trubbig konisk form α/2 = 63° PPC 12/220 mm

Art-nr: 207542 12/220
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
46 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi PPC
Skärlängd Lc 3,5 mm
Verkansradie R2 220 mm
Skärradie R1 2 mm
totallängd L 120 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,07 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,09 mm
Färgring gul
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207542 12/220
EAN/GTIN 4045197989109

Användningstabell

Aluminium, plast
N
330
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högprestandaverktyg för ytterst effektiv finbearbetning på friformsytor. För utomordentlig ytkvalitet på mycket kort bearbetningstid. Används på moderna 5-axliga fräsmaskiner med stöd för CAD/CAM.

Rekommendation:

Som övermått för finbearbetningar rekommenderar vi 0,05 till 0,2 mm.

Anmärkning:

R2 anger verkningsradien på verktyget.
Ingen omslipning möjlig!
För ytbehandling och förbikoppling av rundgångsnoggrannhet.