GARANT Master Steel HM-fullradiefräs HPC 5 mm

Art-nr: 207490 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 9 mm
radie R 2,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
Friställningsdiameter D1 4,8 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,035 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Färgring grön
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207490 5
EAN/GTIN 4062406285340

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade för mycket höga krav på noggrannhet.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.
Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen