{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
radie R | 1,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,019 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,019 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207476 3/6 | |
EAN/GTIN | 4045197600691 |