{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Skär-⌀ DC | 0,8 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | H | |
| Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 0,64 mm | |
| Skärradie R1 | 0,4 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 3 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 0,77 mm | |
| totallängd L | 54 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,018 mm | |
| Korrigeringsfaktor ap korr | 1 | |
| Färgring | röd | |
| Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
| Artikelnummer | 207377 0,8X3 | |
| EAN/GTIN | 4062406387747 | |
| Tillverkarens nummer | 207377 0,8X3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |